pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570884 PSEN SG2C-5LPKLE-M12/5 2.2 UNIT - 570884

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570884 PSEN SG2C-5LPKLE-M12/5 2.2 UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 200 mm

  • Altezza del sensore - 568 mm

  • Lunghezza del sensore - 108 mm

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -20...55 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548079685

Codice prodotto

PIZ570884

Cod. produttore

570884

Produttore

PIZ

Larghezza del sensore:

200 mm

Altezza del sensore:

568 mm

Lunghezza del sensore:

108 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP54

Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosi curo con bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a PL “e”. Composto da 5 elementi: 1. Pulsante luminoso per attivazione del riparo mobile, 2. Pulsante per accesso e sblocco del riparo mobile, 3. Pulsante a chiave, 4. Pulsante luminoso, 5. Pulsante di arresto di emergenza, univoco, completamentecod ificato, collegamento M12/5. Materiale in dotazione: unità sensore con pulsanti incluse coperturecolo rate e sbarra per lo sblocco di emergenza e attuatore per ripari con apertura a sinistra o a destra.