PILZ ITALIA SRL - PIZ570880 PSEN SG2C-3LPE 2.2 UNIT - 570880

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 200 mm
Altezza del sensore - 465 mm
Lunghezza del sensore - 108 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Temperatura ambiente durante il funzionamento - -20...55 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046548079661
Codice prodotto
PIZ570880
Cod. produttore
570880
Produttore
PIZ
Larghezza del sensore:
200 mm
Altezza del sensore:
465 mm
Lunghezza del sensore:
108 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP54