PILZ ITALIA SRL - PIZ570812 PSEN SG2C-5LPLLE UNIT - 570812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Con sblocco d'emergenza - sì
Tipo di meccanismo di ritenuta - Bistabile
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046548079838
Codice prodotto
PIZ570812
Cod. produttore
570812
Produttore
PIZ
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con sblocco d'emergenza:
sì
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Bistabile
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
46.3 mm
Altezza del sensore:
74.5 mm
Lunghezza del sensore:
555 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
6
Numero contatti normalmente aperti (NA):
5
Esecuzione dell'organo di comando:
Altro
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP65