pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570802 PSEN SG2C-3LBE UNIT - 570802

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570802 PSEN SG2C-3LBE UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 200 mm

  • Altezza del sensore - 465 mm

  • Lunghezza del sensore - 108 mm

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -20...55 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548079739

Codice prodotto

PIZ570802

Cod. produttore

570802

Produttore

PIZ

Larghezza del sensore:

200 mm

Altezza del sensore:

465 mm

Lunghezza del sensore:

108 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP54

Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosi curo con bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a PL “e”. Composto da 3 elementi: 1. Pulsante luminoso per attivazione del riparo mobile. 2. Pulsante con chiave per accesso e sblocco del riparo mobile 3.Pulsante di arresto di emergenza. Dotazione: Unità sensore con pulsanti incluse coperture colorate e sbarra per lo sblocco diemerge nza e attuatori per ripari con apertura a sinistra e a destra.