pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570801 PSEN SG2C-3LPE SWITCH - 570801

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570801 PSEN SG2C-3LPE SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di chiusura - 2000 N

  • Con sblocco d'emergenza -

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Bistabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548079722

Codice prodotto

PIZ570801

Cod. produttore

570801

Produttore

PIZ

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di chiusura:

2000 N

Con sblocco d'emergenza:

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Bistabile

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

46.3 mm

Altezza del sensore:

74.5 mm

Lunghezza del sensore:

465 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

6

Numero contatti normalmente aperti (NA):

5

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Finecorsa con interblocco Pilz, tipo/modello PIZ570801 - PSEN SG2C-3LPE SWITCH