PILZ ITALIA SRL - PIZ570660 PSEN SL-1.0P 1.1 / PSEN SL-1.0FM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 45 mm
Altezza del sensore - 172 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...55 °C
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4046548074727
Codice prodotto
PIZ570660
Cod. produttore
570660
Produttore
PIZ
Larghezza del sensore:
45 mm
Altezza del sensore:
172 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Blocco di sicurezza PSENslock, con blocco elettromagnetico, codificato, con interruttore di sicurezza e attuatore (free-moving), blocco per la sicurezza di processo, forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.


