pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570560 PSEN SL-0.5P 1.1 / PSEN SL-0.5FM - 570560

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570560 PSEN SL-0.5P 1.1 / PSEN SL-0.5FM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forza di chiusura - 500 N

  • Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC - 24...24 V

  • Larghezza del sensore - 45 mm

  • Altezza del sensore - 122 mm

  • Lunghezza del sensore - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548074697

Codice prodotto

PIZ570560

Cod. produttore

570560

Produttore

PIZ

Forza di chiusura:

500 N

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

45 mm

Altezza del sensore:

122 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Anodizzato

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco Pilz, tipo/modello PIZ570560 - PSEN SL-0.5P 1.1 PSEN SL-0.5FM