PILZ ITALIA SRL - PIZ570511 PSEN SL-0.5P 2.1, M12/8. UNIVOCO - 570511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Forza di chiusura - 500 N
Con sblocco d'emergenza - no
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro
Confezione
1 PZ
EAN
4046548057454
Codice prodotto
PIZ570511
Cod. produttore
570511
Produttore
PIZ
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forza di chiusura:
500 N
Con sblocco d'emergenza:
no
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente di lavoro
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
45 mm
Altezza del sensore:
122 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


