pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570510 PSEN SL-0.5P 1.1, M12/8 - 570510

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570510 PSEN SL-0.5P 1.1, M12/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di chiusura - 500 N

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548057300

Codice prodotto

PIZ570510

Cod. produttore

570510

Produttore

PIZ

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di chiusura:

500 N

Con sblocco d'emergenza:

no

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

45 mm

Altezza del sensore:

122 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco Pilz, tipo/modello PIZ570510 - PSEN SL-0.5P 1.1 M12 8