PHOENIX CONTACT - PHC3240335 CD 80X40 CANALE DI CABLAGGIO - 3240335

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 80 mm
Lunghezza - 2000 mm
Diametro - 80 mm
Passo delle fessure - 6.5 mm
Confezione
15 PZ
EAN
4046356507806
Codice prodotto
PHC3240335
Cod. produttore
3240335
Produttore
PHC
Altezza:
40 mm
Larghezza:
80 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
80 mm
Passo delle fessure:
6.5 mm
Larghezza della fessura:
6 mm
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Privo di alogeni:
no
Flessibile:
no
Sezione utile:
1557 mm²
Con coperchio:
no
Colore:
Altri
Il trancia canale cablaggio PPS CD consente un taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo grazie al rapporto delle leve e a una particolare geometria di taglio. Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD.