PHOENIX CONTACT - PHC3240281 CD 80X25 CANALE DI CABLAGGIO - 3240281

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 25 mm
Larghezza - 80 mm
Lunghezza - 2000 mm
Diametro - 80 mm
Passo delle fessure - 6.5 mm
Confezione
12 PZ
EAN
4046356467063
Codice prodotto
PHC3240281
Cod. produttore
3240281
Produttore
PHC
Altezza:
25 mm
Larghezza:
80 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
80 mm
Passo delle fessure:
6.5 mm
Larghezza della fessura:
6 mm
Privo di alogeni:
no
Con coperchio:
sì
Colore:
Altri
Il trancia canale cablaggio PPS CD consente un taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo grazie al rapporto delle leve e a una particolare geometria di taglio. Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD.