PHOENIX CONTACT - PHC3042560 SC 4/13 GIUNTO - 3042560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Numero di poli - 13
Sezione conduttore collegabile - 0.08...6 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
10 PZ
EAN
4046356012706
Codice prodotto
PHC3042560
Cod. produttore
3042560
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Numero di poli:
13
Sezione conduttore collegabile:
0.08...6 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Tensione nominale:
800 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...6 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
2
Larghezza:
80.6 mm
Ampliabile:
no