pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002928 PTFIX 6X1,5-NS15A RD MORSETTO DISTRIBUZI - 3002928

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002928 PTFIX 6X1,5-NS15A RD MORSETTO DISTRIBUZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626433400

Codice prodotto

PHC3002928

Cod. produttore

3002928

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

21.6 mm

Profondità:

21.6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Rosso

Piani interni esclusi con ponte:

no

Salvaspazio grazie alla forma compatta. Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida. Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto. Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione. Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti.