PHOENIX CONTACT - PHC2981033 PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B MOD. SICURE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con morsetti estraibili - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4017918915513
Codice prodotto
PHC2981033
Cod. produttore
2981033
Produttore
PHC
Modello
Modulo di espansione
Possibilità di montaggio su guida
sì
Con morsetti estraibili
sì
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Tipo di tensione di alimentazione
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz
24...24 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz
24...24 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione
no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza
no
Adatto per il monitoraggio di valvole
no
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità
no
Valutazione degli ingressi
Monocanale e bicanale
Con ingresso di avvio
no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata)
no
Con circuito di retroazione
no
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate
0
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate
0
Categoria di arresto secondo IEC 60204
0
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Livello e
SIL secondo IEC 61508
3
Approvazione BG BIA
no
Approvazione UL
sì
Larghezza
22.6 mm
Altezza
99 mm
Profondità
114.5 mm
Controllo a uno e a due canali.