PHOENIX CONTACT - PHC2908581 EEM-EM375 STRUMENTO DI MISURA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626338248
Codice prodotto
PHC2908581
Cod. produttore
2908581
Produttore
PHC
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contaimpulsi:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
184...500 V
Contagiri:
no
Display:
LCD
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Campo di misura della frequenza:
45...65 Hz
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
184...500 V
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
90 mm
Numero di ingressi digitali:
1
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
no
Con firma del firmware:
no
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
no
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):
no
Profondità:
67 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP51