pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2908578 EEM-EM355 STRUMENTO DI MISURA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2908578 EEM-EM355 STRUMENTO DI MISURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626338231

Codice prodotto

PHC2908578

Cod. produttore

2908578

Produttore

PHC

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

184...500 V

Contagiri:

no

Display:

LCD

Sostiene protocollo MODBUS:

Campo di misura della frequenza:

45...65 Hz

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

184...500 V

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

90 mm

Numero di ingressi digitali:

1

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Profondità:

67 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP51

Multimetro da quadro Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2908578 - EEM-EM355 Strumento di misura