pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907918 PLT-SEC-T3-120-FM-UT SPD TIPO 3

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2907918 PLT-SEC-T3-120-FM-UT SPD TIPO 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 120 V

  • Tensione nominale DC - 120 V

  • Corrente nominale di carico - 26 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Livello di protezione - 0.75 kV

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626257440

Codice prodotto

PHC2907918

Cod. produttore

2907918

Produttore

PHC

Tensione nominale AC:

120 V

Tensione nominale DC:

120 V

Corrente nominale di carico:

26 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione:

0.75 kV

Tensione massima continuativa AC:

150 V

Numero di poli:

2

Tensione massima continuativa DC:

150 V

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

5 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

0.75 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

0.85 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

4 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

2.5 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con filtro anti interferenze:

no

L'ottimale protezione della linea di alimentazione garantisce elevata durata e affidabilità dell'impianto. 5 anni di garanzia sull'alimentatore QUINT 4 in caso di installazione congiunta con PLT-SEC, vedere il documento nell'area download. Manutenzione econtrollo semplificati dei dispositivi di protezione, grazie al collegamento ad innesto.