PHOENIX CONTACT - PHC2905466 FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM SPD TIPO 1+2 - 2905466

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA
Tensione nominale AC - 240 V
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Livello di protezione - 1.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4046356950169
Codice prodotto
PHC2905466
Cod. produttore
2905466
Produttore
PHC
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
100 kA
Tensione nominale AC:
240 V
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Configurazione di rete TN-S:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Dimensione / Misura:
4 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2


