PHOENIX CONTACT - PHC2905419 FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM SPD TIPO 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Dimensione / Misura - Distanziale modulare 6 TE
Configurazione di rete TN-C - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356950091
Codice prodotto
PHC2905419
Cod. produttore
2905419
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Dimensione / Misura:
Distanziale modulare 6 TE
Configurazione di rete TN-C:
sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
25 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Tensione nominale AC:
240 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì







