pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905230 PLT-SEC-T3-3S-230-FM SPD TIPO 3

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2905230 PLT-SEC-T3-3S-230-FM SPD TIPO 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Corrente nominale di carico - 26 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Livello di protezione - 1.4 kV

  • Tensione massima continuativa AC - 264 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356939706

Codice prodotto

PHC2905230

Cod. produttore

2905230

Produttore

PHC

Tensione nominale AC:

230 V

Corrente nominale di carico:

26 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione:

1.4 kV

Tensione massima continuativa AC:

264 V

Numero di poli:

4

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

3 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

3 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

1.4 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

4 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

2.5 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con filtro anti interferenze:

no

Protezione per apparecchiature basata su varistori. Utilizzabile senza prefusibile separato grazie alla protezione contro le sovracorrenti integrata. Per alimentatori multifase. A innesto. Indicazione ottica di stato mediante LED. Con contatto FM libero da potenziale.