PHOENIX CONTACT - PHC2882200 MNT-1 D ADATTATORE CON LIMITATORE - 2882200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 275 V
Corrente di carico nominale - 16 A
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N) - 3 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE) - 3 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4046356073554
Codice prodotto
PHC2882200
Cod. produttore
2882200
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
275 V
Corrente di carico nominale:
16 A
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):
3 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Livello di protezione:
1.2 kV
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Numero di poli:
3
Tipo di montaggio:
Altro
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 3:
sì
Con filtro anti-interferenze:
no


