PHOENIX CONTACT - PHC2868033 VAL-MS 60/FM SPD TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 60 V
Tensione massima continuativa AC - 75 V
Con contatto di segnalazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4017918930059
Codice prodotto
PHC2868033
Cod. produttore
2868033
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
60 V
Tensione massima continuativa AC:
75 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
75 V
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
60 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
0.55 kV
Livello di protezione N-PE:
0.55 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri


