PHOENIX CONTACT - PHC2839648 PT 2+1-S-48DC-ST SPINA RIC. TIPO 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 48 V
Corrente nominale di carico - 26 A
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Livello di protezione - 0.12 kV
Tensione massima continuativa AC - 60 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918193713
Codice prodotto
PHC2839648
Cod. produttore
2839648
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
48 V
Corrente nominale di carico:
26 A
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Livello di protezione:
0.12 kV
Tensione massima continuativa AC:
60 V
Numero di poli:
2
Tensione massima continuativa DC:
60 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
0.5 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
0.5 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
0.12 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
0.12 kV
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no