PHOENIX CONTACT - PHC2807586 VAL-MS 120 ST SPINA RIC. TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 0.9 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 120 V
Tensione massima continuativa AC - 150 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918075279
Codice prodotto
PHC2807586
Cod. produttore
2807586
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
0.9 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
120 V
Tensione massima continuativa AC:
150 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Fusible di backup integrato:
no