PHOENIX CONTACT - PHC2801241 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0 SPD TIPO 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 75 V
Dimensione / Misura - Altri
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356750172
Codice prodotto
PHC2801241
Cod. produttore
2801241
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
12.5 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
75 V
Dimensione / Misura:
Altri
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
no
Configurazione di rete TT:
no
Configurazione di rete TN-C:
sì
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Altre configurazioni di rete:
no
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì
Fusible di backup integrato:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


