PHOENIX CONTACT - PHC2800624 VAL-MS 1000DC-PV-ST SPINA RIC. TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Livello di protezione - 1.9 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Con contatto di segnalazione a distanza - sì
Dimensione / Misura - 1 modulo
Confezione
1 PZ
EAN
4046356615099
Codice prodotto
PHC2800624
Cod. produttore
2800624
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Livello di protezione:
1.9 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
no
Tensione massima continuativa DC:
585 V
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
585 V
Fusible di backup integrato:
no