PHOENIX CONTACT - PHC2800188 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM SPD TIPO 1/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 335 V
Dimensione / Misura - 3 moduli
Configurazione di rete TN-C - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356518598
Codice prodotto
PHC2800188
Cod. produttore
2800188
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
12.5 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
335 V
Dimensione / Misura:
3 moduli
Configurazione di rete TN-C:
sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
12.5 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Tensione massima continuativa DC:
30 V
Tensione nominale AC:
240 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione:
1.2 kV
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì



