PHOENIX CONTACT - PHC2798844 VAL-MS 230 ST SPINA RIC. TIPO 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.35 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 240 V
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918073947
Codice prodotto
PHC2798844
Cod. produttore
2798844
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.35 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
240 V
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Fusible di backup integrato:
no