PHOENIX CONTACT - PHC2729800 ILC 200 IB CONTROLLORE REMOTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 19.2...30 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 19.2...30 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di uscite a relè - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4017918185992
Codice prodotto
PHC2729800
Cod. produttore
2729800
Produttore
PHC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz
19.2...30 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz
19.2...30 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
19.2...30 V
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Numero di uscite a relè
0
Numero max. di temporizzatori
0
Modello
Modulare
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
0
Numero di interfacce hardware PROFINET
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485
0
Numero di interfacce hardware USB
0
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero interfacce HW Wireless
0
Numero di altre interfacce hardware
0
Numero di uscite analogiche
0
Numero di ingressi analogici
0
Numero di ingressi digitali
4
Numero di uscite digitali
2
Con interfaccia ottica
no
Sostiene protocollo TCP / IP
no
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
sì
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
no
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
sì
Standard radio Bluetooth
no
Standard radio WLAN 802.11
no
IO-link master
no
Componente di sistema
sì
Ridondanza
no
Con display
no
Tipo di memoria
NVRAM
Capacità di memoria
330 kByte
Memoria espandibile
no
Possibilità di montaggio su guida
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto
no
Possibilità di montaggio frontale
no
Possibilità di montaggio a rack
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib
no
Larghezza
109.8 mm
Altezza
119.8 mm
Profondità
71.5 mm
Unità di base per PLC (Modulo CPU) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2729800 - ILC 200 IB CONTROLLORE REMOTO