PHOENIX CONTACT - PHC2700989 AXC 3050 CONTROLLORE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 3E-6 ms
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 3
Numero di interfacce hardware PROFINET - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356731201
Codice prodotto
PHC2700989
Cod. produttore
2700989
Produttore
PHC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
19.2...30 V
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)
3E-6 ms
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
3
Numero di interfacce hardware PROFINET
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485
0
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero interfacce HW Wireless
0
Numero di altre interfacce hardware
1
Numero di uscite analogiche
0
Numero di ingressi analogici
0
Numero di ingressi digitali
0
Numero di uscite digitali
0
Sostiene protocollo TCP / IP
no
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
no
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
sì
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
sì
Ridondanza
no
Con display
no
Capacità di memoria
8192 kByte
Memoria espandibile
sì
Possibilità di montaggio su guida
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto
no
Possibilità di montaggio frontale
no
Possibilità di montaggio a rack
no
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Larghezza
100 mm
Altezza
126.69 mm
Profondità
74 mm
Controllori PROFINET e dispositivi PROFINET. Modbus/TCP-Client. Supporto di numerosi protocolli come: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP ecc.. Omologazioni navali (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS).