PHOENIX CONTACT - PHC2402980 BL FPM 15.6 MONITOR A SCHERMO PIATTO - 2402980

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protocollo di supporto perPROFIBUS - no
Protocollo di supporto per CAN - no
Protocollo di supporto per INTERBUS - no
Protocollo di supporto per ASI - no
Protocollo di supporto per KNX - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626202297
Codice prodotto
PHC2402980
Cod. produttore
2402980
Produttore
PHC
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Esecuzione del display:
TFT
Sistema operativo preinstallato:
Senza
Con touch screen:
no
Temperatura d'esercizio:
-10...60 °C
Con hard disk:
no
Con unità dischetto:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Tipo di fissaggio, base da tavolo:
no
Tipo di fissaggio, montaggio su mensola:
no


