PHOENIX CONTACT - PHC2316370 FB-HSB-DP/PA CONVERTITORE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10.8...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Sostiene protocollo TCP / IP - no
Sostiene protocollo PROFIBUS - no
Sostiene protocollo CAN - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626020471
Codice prodotto
PHC2316370
Cod. produttore
2316370
Produttore
PHC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
10.8...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Sostiene protocollo TCP / IP
no
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
no
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
no
Standard radio Bluetooth
no
Standard radio WLAN 802.11
no
Tecnologia radio GPRS
no
Tecnologia radio GSM
no
Tecnologia radio UMTS
no
IO-link master
no
Componente di sistema
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Con separazione di potenziale
no
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato
sì
Possibilità di montaggio su guida
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto
no
Possibilità di montaggio frontale
no
Possibilità di montaggio a rack
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib
no
Larghezza
75 mm
Altezza
100 mm
Profondità
132 mm
Bus di campo, periferia decentrata - Modulo di comunicazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2316370 - FB-HSB-DP PA CONVERTITORE