PHOENIX CONTACT - PHC2316132 FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX CONNETT. ALI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 18.5...30.5 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 18.5...30.5 V
Tensione in ingresso DC - 18.5...30.5 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita AC 50 Hz - 28...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356619981
Codice prodotto
PHC2316132
Cod. produttore
2316132
Produttore
PHC
Tensione in ingresso AC a 50 Hz
18.5...30.5 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz
18.5...30.5 V
Tensione in ingresso DC
18.5...30.5 V
Tipo di tensione in ingresso
DC
Tensione di uscita AC 50 Hz
28...30 V
Tensione di uscita AC 60 Hz
28...30 V
Tensione di uscita DC
28...30 V
Corrente di uscita massima in AC 50Hz
0.5 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz
0.5 A
Corrente di uscita massima in DC
0.5 A
Ridondanza
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Larghezza
17.5 mm
Altezza
117.6 mm
Profondità
115 mm
Bus di campo, periferia decentrata - Modulo di alimentazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2316132 - FB-PS-PLUG-24DC 28DC 0.5 EX CONNETT. ALI