PHOENIX CONTACT - PHC2200160 UM-PRO 122 FOOT BK PIEDINO DI MONTAGGIO

PHOENIX CONTACT - PHC2200160 UM-PRO 122 FOOT BK PIEDINO DI MONTAGGIO

PHOENIX CONTACT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Installabile a parete - no

  • Materiale - Altri

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356547420

Codice prodotto

PHC2200160

Cod. produttore

2200160

Produttore

PHC

Possibilità di montaggio su guida

no

Installabile a parete

no

Materiale

Altri

Colore

Nero

Profilato in PVC (UM-BASIC) o in PA (UM-PRO). Disponibile in lunghezze personalizzabili.