PHOENIX CONTACT - PHC2200153 UM-PRO 72 FOOT BK PIEDINO DI MONTAGGIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Materiale - Altri
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
4046356547369
Codice prodotto
PHC2200153
Cod. produttore
2200153
Produttore
PHC
Possibilità di montaggio su guida
no
Installabile a parete
no
Materiale
Altri
Colore
Nero
Profilato in PVC (UM-BASIC) o in PA (UM-PRO). Disponibile in lunghezze personalizzabili.