PHOENIX CONTACT - PHC1884979 VC-AMLV 2 PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 2
Corrente nominale In - 20 A
Tensione nominale - 400 V
Inserto portacontatti senza contatti - no
Confezione
50 PZ
EAN
4017918170790
Codice prodotto
PHC1884979
Cod. produttore
1884979
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
2
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Diametro del contatto a innesto:
0.8 mm
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...100 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no