pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1884924 VC-MP-T4-Z CUSTODIA MOBILE METALLIZATA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1884924 VC-MP-T4-Z CUSTODIA MOBILE METALLIZATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno

  • Tipo di bloccaggio - Vite

  • Larghezza - 33 mm

  • Altezza - 78 mm

  • Profondità - 111 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918187057

Codice prodotto

PHC1884924

Cod. produttore

1884924

Produttore

PHC

Posizione del gancio di bloccaggio:

Nessuno

Tipo di bloccaggio:

Vite

Larghezza:

33 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

111 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Colore del corpo:

Grigio

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Altri

Con coperchio a cerniera:

no

Con giunto:

no

Con guarnizione:

no

Numero di entrate cavi:

1

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Custodia protettiva, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC4, colore: grigio, In caso di impiego di conduttori in fibra ottica, occorre rispettare i raggi di curvatura del produttore del cavo.