PHOENIX CONTACT - PHC1852969 VC-K-T4-Z CUSTODIA MOBILE PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno
Tipo di bloccaggio - Vite
Larghezza - 38 mm
Altezza - 78 mm
Profondità - 113 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4017918133900
Codice prodotto
PHC1852969
Cod. produttore
1852969
Produttore
PHC
Posizione del gancio di bloccaggio:
Nessuno
Tipo di bloccaggio:
Vite
Larghezza:
38 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
113 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66