PHOENIX CONTACT - PHC1622452 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS EVCC BASIC LR DI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di carica - 63 A
Consumo di energia - 1 W
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente - sì
Numero massimo di punti di carica controllabili - 1
Con interfaccia di comunicazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626039756
Codice prodotto
PHC1622452
Cod. produttore
1622452
Produttore
PHC
Corrente di carica
63 A
Consumo di energia
1 W
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente
sì
Numero massimo di punti di carica controllabili
1
Con interfaccia di comunicazione
no
Larghezza
124 mm
Altezza
128 mm
Profondità
64 mm
Il controllo dei carichi EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS con custodia per montaggio su guida è progettato per caricare i veicoli elettrici su reti trifase a corrente alternata secondo IEC 61851-1 modalità 3. Tutte le funzioni di carico, le numerose impostazioni di configurazione e il controllo bloccaggio sono già integrati.