PHOENIX CONTACT - PHC1622450 EV-RCM-C1-AC30-DC6 RCM A 1 CANALE_DC 6MA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di carica - 63 A
Consumo di energia - 1 W
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente - no
Numero massimo di punti di carica controllabili - 1
Con interfaccia di comunicazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626039794
Codice prodotto
PHC1622450
Cod. produttore
1622450
Produttore
PHC
Corrente di carica
63 A
Consumo di energia
1 W
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente
no
Numero massimo di punti di carica controllabili
1
Con interfaccia di comunicazione
no
Larghezza
36 mm
Altezza
90 mm
Profondità
70.5 mm
Il modulo di corrente di guasto differenziale è utilizzato per il rilevamento della corrente AC e DC colpa in un punti di ricarica a corrente alternata. Il dispositivo di protezione di livello superiore (ad es. interruttore di protezione Fi) è protetto da eventuali correnti di guasto DC. È disponibile una variante del prodotto a 1 o 2 canali.