pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1607523 VC-AML 5 PORTACONTATTI - 1607523

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 5

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

  • Corrente nominale In - 63 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918969172

Codice prodotto

PHC1607523

Cod. produttore

1607523

Produttore

PHC

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

5

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

63 A

Temperatura ambiente:

-40...100 °C

Tensione nominale:

690 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Con griglia di protezione:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Codificabili per impedire lo scambio. Collegamento al circuito stampato diretto.