PHOENIX CONTACT - PHC1607460 VC-TFS 4 INSERTO PORTACONTATTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 4
Inserto portacontatti senza contatti - sì
Categoria di sovratensione - III
Grado di inquinamento - 3
Confezione
10 PZ
EAN
4017918943578
Codice prodotto
PHC1607460
Cod. produttore
1607460
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
4
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no