PHOENIX CONTACT - PHC1602616 RC-19P1N12K052 CONNETTORE M23 19P. MASCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Numero di contatti di potenza - 3
Numero di contatti di controllo - 16
Per diametro esterno cavo - 7.5...9.5 mm
Tipo di bloccaggio - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4046356240642
Codice prodotto
PHC1602616
Cod. produttore
1602616
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Altri
Numero di contatti di potenza:
3
Numero di contatti di controllo:
16
Per diametro esterno cavo:
7.5...9.5 mm
Tipo di bloccaggio:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


