PHOENIX CONTACT - PHC1586280 HC-HS 2-CP LINGUETTA DI CODIFICA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di codifica - Profilo
Materiale dell'elemento di codifica - Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4046356410236
Codice prodotto
PHC1586280
Cod. produttore
1586280
Produttore
PHC
Tipo di elemento di codifica
Profilo
Materiale dell'elemento di codifica
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
V0
Profilo di codifica, per la codifica di HC-HS 2-D7-E...S, 4 pezzi di profili di codifica per striscia (40 strisce per ogni VPE)