PHOENIX CONTACT - PHC1542994 SACC-MR-5CON-PG 7-M SCO CONNETTORE

PHOENIX CONTACT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 4...6 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356097642

Codice prodotto

PHC1542994

Cod. produttore

1542994

Produttore

PHC

Tipo di contatto

Puntale

Per diametro esterno cavo

4...6 mm

Tipo di collegamento elettrico

Connessione a vite

Materiale (del corpo)

Altri

Schermato

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi.