pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1521588 SACC-FS-4QO-0,34-M SCO CONNETTORE - 1521588

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1521588 SACC-FS-4QO-0,34-M SCO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Per diametro esterno cavo - 3.5...6 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a perforazione dell'isolante

  • Materiale del corpo - Altro

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918953058

Codice prodotto

PHC1521588

Cod. produttore

1521588

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Per diametro esterno cavo:

3.5...6 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Materiale del corpo:

Altro

Schermato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli.