pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1435441 SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/C-1L-Z SCO CAVO SENS/ - 1435441

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1435441 SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/C-1L-Z SCO CAVO SENS/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola C

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)

  • Lunghezza del cavo - 0.6 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356413732

Codice prodotto

PHC1435441

Cod. produttore

1435441

Produttore

PHC

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola C

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Lunghezza del cavo:

0.6 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Altro

Con indicatore a LED:

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

24 V

Resistenza di contatto:

0.005 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP65

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1435441 - SAC-3P-MS 0 6-PUR C-1L-Z SCO CAVO SENS