pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1434905 SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/A-1L-Z SCO CAVO - 1434905

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1434905 SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/A-1L-Z SCO CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356413305

Codice prodotto

PHC1434905

Cod. produttore

1434905

Produttore

PHC

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola A

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Altro

Con indicatore a LED:

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

24 V

Resistenza di contatto:

5 mOhm

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Robusto connettore per valvole con diodo Z come circuito di protezione. Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati.