PHOENIX CONTACT - PHC1413036 MBK 3/E-Z MINIMORSETTO A NASTRO - 1413036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.2...1 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Confezione
50 PZ
EAN
4017918021115
Codice prodotto
PHC1413036
Cod. produttore
1413036
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Metodo di montaggio:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
5.2 mm
Profondità:
28 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Colore:
Grigio
Piani ponticellati internamente:
no