PHOENIX CONTACT - PHC1336406 PT 2,5-L/L/L/MT MORSETTO A PI? PIANI - 1336406
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...0.14 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²
Tensione nominale - 500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Confezione
50 PZ
EAN
4063151636760
Codice prodotto
PHC1336406
Cod. produttore
1336406
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...0.14 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
142.4 mm
Profondità:
70.2 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Esecuzione della separazione trasversale:
Senza
Con presa per test integrata:
no


